スポイトボトル用中栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26748277 品番No.0820N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17
販売価格(税別)
15

瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。

材質ポリエチレン(PE) 用途中栓の交換・紛失時等 適合0820、0821、0822、0823、0824 適合本体No.0820 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。(対象品番:0820、0821、0822、0823、0824)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26748277
2017-05-05
用途:
スポイドボトルにアルコールを入れての持ち運び、アセトンなどの保管
公立大学法人大阪 大阪公立大学 様 (教育・研究機関)

使用頻度の低いアセトンなどを通常のスポイドボトルや洗瓶に入れておくと次第に揮発してしまい、使用したいときには無くなっていたりして、不便であると同時に有機溶媒の揮発は安全衛生上好ましくありません。
色々と検討しましたが、瑞穂のスポイドボトルとこの中栓で、やりたいことが実現しました。非常に安価ですし大変ありがたいです。安全衛生担当から周知してもらいます。
本当は、キャップ付きボトル、洗瓶、スポイドボトルなどでネジの規格を統一してくれるとありがたいんですけどね・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする