曜日別特売
KLKK-50-RBR 小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠 生興 26748586

 

KLKK-50-RBR 小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠 生興 26748586
KLKK-50-RBR 小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠 生興 26748586
KLKK-50-RBR 小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠 生興 26748586
KLKK-50-RBR 小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠 生興 26748586
KLKK-50-RBR 小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠 生興 26748586
KLKK-50-RBR 小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠 生興 26748586
KLKK-50-RBR 小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠 生興 26748586

小物入れロッカーシリーズ コインリターン錠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
タイプ5列10段/50人用
ブラックサテン
内容量1台注文コード26748586品番KLKK-50-RBR
参考基準価格(税別)¥642,200販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです

材質本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂質量(kg)76ブラックサテンタイプ5列10段/50人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×300×1600付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×257×125機能バネ式自動開閉機構付(小物入部)コインリターン錠(非常解錠キーは別売り)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×300×16001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×257×125
注意
※KLK小物入れロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※壁固定の際は壁固定金具TKU-2×2ケ(付属)を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※コインリターン錠のマスターキーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,800/税込6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする