Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
パイプブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26748627
品番
4067300
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
コーヒーデキャンタ、ポット、コーヒーアーンゲージなど、コーヒーメーカー周辺機器の洗浄におすすめです。
材質
毛:ポリエステル
全長(mm)
635
直径(Φmm)
16
耐熱温度(℃)
毛:約130
ブラシ長(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応