Carlisle(カーライル)
パイプブラシ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長(mm)
457
304
457
609
914
1828
直径(Φmm)
50.8
6.4
12.7
19.1
50.8
38.1
76.2
25.4
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26748706
品番
4113100
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質
毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
全長(mm)
457
直径(Φmm)
50.8
線径(Φmm)
0.55
耐熱温度(℃)
毛:約130
RoHS指令(10物質対応)
対応