エンドパネル(ダブル・ナチュラル)
生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の ロッカー
生興の 更衣ロッカー
SLBロッカー(木目扉タイプ)シリーズ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26748954
品番
LEP-NWL
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。また、レイアウトにより、シングル用とダブル用エンドパネルを選択して下さい
質量(kg)
26
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×20×1800
仕様
SLBロッカー専用エンドパネル
材質
表面材/メラミン化粧板・エッジ共貼り
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1030×20×1800
注意
※SLBロッカー(木目扉タイプ)専用としてのオプションエンドパネル。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません