APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749257 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749257 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749257 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749257 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749257

ニットシャツ APK234-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26749257 品番 APK234-C/13
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸汗・速乾性に優れた、着心地のよいストレッチ素材です。
制菌加工を施して衛生面にも配慮。
トラディショナルなギンガム柄で、きちんと感と親しみやすさを印象づけます。
ブルーにはネイビーライン、ピンクには濃いピンクのライン、グレーにはアクセントとなるイエローを。細部にまでおしゃれな色合いにこだわりました。
衿元を開けると、アクセントカラーになるスナップが新鮮なポイント。
右肩にはPHS用のポケット付き。

ピンク サイズSS 胸囲(cm)90 着丈(cm)61 裄丈(cm)41 素材ギンガムトリコット[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌加工 生地工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ 色番13 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする