APK234-C/19 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749424 APK234-C/19 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749424 APK234-C/19 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749424 APK234-C/19 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749424 APK234-C/19 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749424

ニットシャツ APK234-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズL 注文コード26749424 品番APK234-C/19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

吸汗・速乾性に優れた、着心地のよいストレッチ素材です。
制菌加工を施して衛生面にも配慮。
トラディショナルなギンガム柄で、きちんと感と親しみやすさを印象づけます。
ブルーにはネイビーライン、ピンクには濃いピンクのライン、グレーにはアクセントとなるイエローを。細部にまでおしゃれな色合いにこだわりました。
衿元を開けると、アクセントカラーになるスナップが新鮮なポイント。
右肩にはPHS用のポケット付き。

グレー サイズL 胸囲(cm)108 着丈(cm)70 裄丈(cm)47 素材ギンガムトリコット[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌加工 生地工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ 色番19 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする