APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749485 APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749485 APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749485 APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749485 APK236-C/13 ニットシャツ APK236-C KAZEN 26749485

ニットシャツ APK236-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズM 注文コード26749485 品番APK236-C/13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

吸汗・速乾性を備えた、着心地のよいストレッチ素材です。制菌加工を施して衛生面にも配慮。トラディショナルなギンガム柄で、きちんと感と親しみやすさを印象づけます。
肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
チェックの衿元に、白蝶貝風のボタンを飾って。
脇に沿って幅広く同系色のギンガムチェックがデザインされ、アクティブでほっそり見える1着。
切替えラインに便利なスラッシュポケット付き。

ピンク サイズM 材質ギンガムトリコット[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌加工、裏トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 胸囲(cm)102 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 アズワン品番61-9902-88 生地工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ、抗菌防臭加工、スケ防止 色番13 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26749485 APK236-C/13 46455003 APK236-13 ニットシャツ APK236 KAZEN ニットシャツ APK236 KAZEN 1枚 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする