画像準備中

メンズシャツ 624

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26750386 品番 624-81
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ポリエステル100%でありながら優れた吸汗・速乾性を実現し、さらに綿のような肌触りをプラスした高機能素材です。
両裾スリット入り

アクア サイズM 材質高機能ポプリン[織物素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工 胸囲(cm)103 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 生地工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、防汚 色番81 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする