付属品ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付質量(kg)44タイプ3人用ロッカー耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)色ホワイト/ホワイト錠人数3人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×463×1670鍵内筒交換錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×463×1670