画像準備中

レディスポロシャツ 239

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26750763 品番 239-90
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
可愛いデザインのボタンがアクセント
透けにくい素材で白でも安心
脱落の心配がないテーピースナッパー
後ろにポケットが付いて作業のジャマになりません

ホワイト×ローズ サイズ3L 材質裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 胸囲(cm)105 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番90 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする