SLDW-8-T SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750869

※画像はダイヤル錠です。実際は内筒交換錠になります。

SLDW-8-T SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750869
SLDW-8-T SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750869
SLDW-8-T SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750869
SLDW-8-T SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750869

SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
タイプ8人用ロッカー
人数8人用
内容量1台注文コード26750869品番SLDW-8-T
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。

付属品ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付質量(kg)53タイプ8人用ロッカー耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠人数8人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×468×820内筒交換錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×468×820
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※内筒交換錠のマスターキーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,800/税込6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする