本体

SLC-15T-S2 SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ シリンダー錠 生興 26751264 SLC-15T-S2 SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ シリンダー錠 生興 26751264 SLC-15T-S2 SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ シリンダー錠 生興 26751264

SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ シリンダー錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26751264 品番SLC-15T-S2
参考基準価格(税別)¥143,500 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.

人数15人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)263×339×309 付属品網棚1 仕様名札刺し付、エアホール付 性能エアホール・名札差・網棚なし 質量(kg)56 ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数3列5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 錠前シリンダー錠 グリーン購入法適合
注意
※SLCシューズボックスの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。
※床固定の際は床固定金具YKU-2をご使用ください。背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。また上下連結金具TKM-5を使用する事により上下連結も可能です。
※アミ棚は取り外しできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする