※画像はシリンダー錠です。実際は錠なし取っ手になります。
生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 靴箱・下駄箱
SLCシューズボックス(窓無タイプ)シリーズ 鍵なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26751289
品番
SLC-15T-K2
参考基準価格(税別)
¥126,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.
人数
15人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
263×339×309
付属品
網棚1
仕様
名札刺し付、エアホール付
性能
エアホール・名札差
質量(kg)
56
色
ニューグレー
材質(本体)
スチール/粉体塗装
段数
3列5段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1790
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
錠前
錠なし
グリーン購入法
適合
注意
※SLCシューズボックスの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。
※床固定の際は床固定金具YKU-2をご使用ください。背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。また上下連結金具TKM-5を使用する事により上下連結も可能です。
※アミ棚は取り外しできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません