セフティー電気用品
セフティー電気用品の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セフティー電気用品の ボックス/カバー
セフティー電気用品の ボックス
スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26751316
品番
SD-37KW-BS-ORB
参考基準価格(税別)
¥706,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
電動機に関連する分電盤。
用途
モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤
別作対応可能
質量(kg)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
605×730×222
モーター容量(kW)
37
主回路
MCB3P250A+MC×3
関連資料:
(1.64MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
スターデルタ起動盤 結線について実例|セフティー電気用品
この動画は、
20人
が参考にしています。
参考になった