KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ニットシャツ APK230-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
26751393
品番
APK230-C/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
台衿付き
色
ネイビー
サイズ
LL
材質
裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
生地
工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
8
性別
男女兼用