エバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26751404 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耳や首周りを紫外線からガード。通気性・撥水性にも優れたB-TRUEジャングルハット。顔はもちろん、対策が疎かになりがちな耳や首周りも紫外線からガードするジャングルハット。
メッシュベンチレーションを360°配置することで高い通気性を確保し、ムレを排出。さらに、多少の雨なら対応可能な撥水加工生地を採用しました。
両サイドのつばをスナップボタンで留めれば風の影響を抑えることができる2way仕様。
スナップボタン:つばを留めることのできるスナップボタンを両サイドに配置
つば裏:つば裏のデザインにはカモ柄を採用。
メッシュベンチレーション:360°配置のメッシュベンチレーションが高い通気性を確保。
サイズアジャスター:頭のサイズに合わせて簡単に調節することができます。
びん(首周り):肌触りが良く、汗を吸うパイル生地を採用。長時間の着用でも快適です。
あご紐:強風で飛ばされることを防ぐあご紐を装着。
シリコンワッペン:フロントにはスポーティーなB-TRUEデザインロゴをあしらいました。
撥水加工:水を弾き、濡れにくい撥水加工。

カーキ/グリーンカモ サイズフリー タイプ日よけタイプ
注意
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする