エバーグリーン ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26751438 品番 EG
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スマートフォン用の肩掛けストラップ。タウンユースや、アウトドアなど幅広いシーンで活躍。お使いのスマートフォンケースに簡単に装着できます。肩掛けすることで落下の心配も無く、ポケットのない服にも便利です。

用途ショルダーストラップ装着方法:お手持ちのスマートフォンケースの充電ホールからプレートのリングを出し、リングにカラビナを付けたら完成です。プレートを装着したまま充電も可能です。 EG 直径(Φmm)ストラップ:約10 全長(cm)ストラップ:全長約115
注意
※特殊な形状、充電用の穴の無いスマートフォンケースには使用できません。
※ストラップは水、汗、摩擦等により色落ち、色移りする恐れがあります。
※長時間、日光や紫外線に当てると変色する場合がございます。
※プレートに負荷をかけすぎると、プレート本体が伸びたり切れたりする恐れがございます。
※本品による端末、スマートフォンケースの破損・傷・事故につきましては保証致しかねます。予めご了承の上、安全にご使用下さい。
※本製品を使用し歩きながらのスマートフォン操作は大変危険ですので絶対におやめください。
※乳幼児や子供の手の届く場所に置かないでください。重大な事故などの原因になります。
※本製品を首にかけた状態での自転車の乗り降りや、自動ドア・エレベーター付近では危険を伴う可能性がありますので十分にご注意ください。
※けがや事故の原因になりますのでスマートフォンを付けたまま振り回したりしないでください。
※スマートフォン、ケースは別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする