※着用例

134-10 多機能スクラブ 134 KAZEN 26751488 134-10 多機能スクラブ 134 KAZEN 26751488

多機能スクラブ 134

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズSS 注文コード26751488 品番134-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性・制電性にも優れています。
かがんでもPHSが落ちにくい、衿元に斜めに配したPHS用ポケット。
V衿にスタンドカラーをプラスした注目のデザイン。首の動きを妨げず、かつストラップ等が直接肌に当たるのを防ぎます。

ホワイト サイズSS 材質裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 胸囲(cm)96 袖丈(cm)45 着丈(cm)68 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番10 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする