KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
スリーカラーポロシャツ 216
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26751725
品番
216-10
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
綿混で吸汗速乾性に優れ、さらっとした肌触りのトリコット素材です。洗濯耐久性、寸法安定性にも優れます。
左胸にポケット付
両裾スリット入り
色
ホワイト×イエローグリーン×ネイビー
サイズ
L
材質
綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
色番
10
性別
男女兼用