KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ライン入ポロシャツ 236
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26752005
品番
236-01
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
配色が可愛いアクセント。
色
サックス
サイズ
L
材質
綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
色番
01
性別
男女兼用