KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ライン入ポロシャツ 236
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ビビッドピンク
サイズ
M
注文コード
26752066
品番
236-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
配色が可愛いアクセント。
色
ビビッドピンク
サイズ
M
材質
綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10%
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
69
アズワン品番
61-9860-86
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
色番
03
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26752066
236-03
46449376
236-03
ライン入りポロシャツ 236
KAZEN
1枚
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました