ライン入ポロシャツ 236

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26752163 品番 236-06
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

配色が可愛いアクセント。

イエローグリーン サイズ3L 材質綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)76 生地工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 色番06 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする