ライン入ポロシャツ 236

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルーグリーン サイズL 注文コード26752285 品番236-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

配色が可愛いアクセント。

ブルーグリーン サイズL 材質綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)72 アズワン品番61-9861-20 生地工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 色番22 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26752285 236-22 46449735 236-22 画像準備中 ライン入りポロシャツ 236 KAZEN 1枚 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする