237-21 ポロシャツ半袖 237 KAZEN 26752452 237-21 ポロシャツ半袖 237 KAZEN 26752452 237-21 ポロシャツ半袖 237 KAZEN 26752452

ポロシャツ半袖 237

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26752452 品番 237-21
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

さらっと綿混、選べるカラー。両裾スリット入り。

サックス サイズ4L 材質綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% 胸囲(cm)126 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 生地工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 色番21 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする