撥水抗菌クリンホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26752786 品番 HKC-1216K50GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます!
ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。
食品衛生法適合

用途
給水用具、散水用具として。
浄水器接続にも最適。
仕様剥離試験(kg):6.2 材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工) グレー 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)12 接触角(°)(撥水)93 構造糸入り三重管ホース 最高使用圧力(MPa)(23℃時)1.8、(60℃時)0.83 外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)63 使用流体 脆化温度(℃)(ホース)-70 特性撥水・抗菌
関連資料:(1.06MB)

商品説明動画

ホースの汚れ落としやすさ比較試験(防汚性能試験)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする