サーキュレーターアイ DC JET 30畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード26752899 品番PCF-SDC182TK-W×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】
省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。
特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。
部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ ホワイト 質量(g)1900 消費電力(W)固定時/33、首振時/35 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362 角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60° 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階調整可能 羽根寸法(cm)18 適用畳数30 切タイマー2/4/8時間
関連資料:(0.36MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サーキュレーター販促動画_AC・DC違い_エアコン併用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする