KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ポロシャツ半袖 232
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26752924
品番
232-20
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
綿の混紡率が高く、肌触りや吸汗性に優れたカノコ素材です。綿高混率の素材としては形態安定性に優れ、制菌性能も発揮するナイスペック加工を施しています。
風通しの良い筒袖を採用。
色
ホワイト
サイズ
3L
材質
裏綿カノコ[ニット素材]/ポリエステル50%・綿50% ナイスペック加工
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
色番
20
性別
男女兼用