曜日別特売
HKT-185EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 26752935

※製品代表画像

HKT-185EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 26752935
HKT-185EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 26752935
HKT-185EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 26752935
HKT-185EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 26752935
HKT-185EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 26752935
HKT-185EX グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 26752935

グローバルソー 軽天専用チップソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)185
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
内容量1枚注文コード26752935品番HKT-185EX
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。

用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に外径(Φmm)185穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4最高回転速度(min-1)5500適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、チップソー切断機歯数56呼称(刃型)交互刃適合材軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなど
注意
※ステンレスの切断はできません。
※マイナスすくい角の設計は125~180mmです。
※商品画像は代表画像です。
※商品動画は125~180mmの内容となります。

商品説明動画

グローバルソー 軽天専用チップソー HKT-EX シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする