ポロシャツ半袖 232

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26752985 品番 232-21
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

綿の混紡率が高く、肌触りや吸汗性に優れたカノコ素材です。綿高混率の素材としては形態安定性に優れ、制菌性能も発揮するナイスペック加工を施しています。
風通しの良い筒袖を採用。

サックス サイズ3L 材質裏綿カノコ[ニット素材]/ポリエステル50%・綿50% ナイスペック加工 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 生地工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 色番21 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする