KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ポロシャツ半袖 232
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
4L
注文コード
26752994
品番
232-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
綿の混紡率が高く、肌触りや吸汗性に優れたカノコ素材です。綿高混率の素材としては形態安定性に優れ、制菌性能も発揮するナイスペック加工を施しています。
風通しの良い筒袖を採用。
色
サックス
サイズ
4L
材質
裏綿カノコ[ニット素材]/ポリエステル50%・綿50% ナイスペック加工
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
生地
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
色番
21
性別
男女兼用