6300033789 LEDベルトライト スズデン販売 26753030 6300033789 LEDベルトライト スズデン販売 26753030 6300033789 LEDベルトライト スズデン販売 26753030

LEDベルトライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 入力電圧(V)AC100 注文コード26753030 品番6300033789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は入力電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。

用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。 角度(°)(発光)120 1巻長さ(m)20 入力電圧(V)AC100 色温度(K)(昼白)6000 防水保護等級IP65 定格光束(Lm)500/m以上 出力(W/m)5.0±0.5
注意
※100m以上延長して使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする