曜日別特売
6300033794 LEDベルトライト スズデン販売 26753075

 

6300033794 LEDベルトライト スズデン販売 26753075
6300033794 LEDベルトライト スズデン販売 26753075
6300033794 LEDベルトライト スズデン販売 26753075

LEDベルトライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード26753075品番6300033794
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。

用途
工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)1201巻長さ(m)5入力電圧(V)AC200色温度(K)(昼白)6000防水保護等級IP65定格光束(Lm)500/m以上出力(W/m)5.0±0.5
注意
※100m以上延長して使用しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする