ポロシャツ半袖 232

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ4L 注文コード26753353 品番232-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

綿の混紡率が高く、肌触りや吸汗性に優れたカノコ素材です。綿高混率の素材としては形態安定性に優れ、制菌性能も発揮するナイスペック加工を施しています。
風通しの良い筒袖を採用。

ブラック サイズ4L 材質裏綿カノコ[ニット素材]/ポリエステル50%・綿50% ナイスペック加工 胸囲(cm)128 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 生地工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 色番29 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする