殺菌庫使用作動時
イシダ厨機
イシダ厨機の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
イシダ厨機の 滅菌/消毒機器用品
イシダ厨機の 紫外線殺菌装置
おもちゃ用殺菌庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26753687
品番
TYC-1
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
スタート御2分間照射、その後自動OFF
用途
本、おもちゃ、文房具の殺菌
材質
内装:SUS430、外装、鉄板塗装、柵:SUS304、窓:ポリカボネート
質量(kg)
約2
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
38W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×435×670
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×300×500
運転
スタート後2分間照射、その後自動OFF
関連資料:
あらゆる菌種やウィルスを99.9%不活性化させます。(1.77MB)
注意
※ランプは直視しないでください
※本の閉じた部位等は殺菌出来ません