住宅設備用エアコン AJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26753714 品番RAS-AJ25M(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計
狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M)
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿
吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2〜3℃くらい低下することがあります。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。
運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー
切タイマーは、30分、または1〜9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1〜12時間を1時間単位で設定できます。
室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。

仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応 スターホワイト 電源(V)単相100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215 機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応 配管冷媒配管の長さ・高低差:全長30m以下、高低差15m以下、追加充填量20m超分 15g/m 芯数3芯 省エネ基準達成率(%)87 冷房能力(kW)2.5 暖房能力(kW)2.8 通年エネルギー消費効率(APF)5.8 期間消費電力量(kWh)815 低温暖房能力(kW)3 ※低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。 接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm 適用畳数8 冷房消費電力(W)670 暖房消費電力(W)630
注意
※外気温(運転中の室外機の吸い込み空気温度)50℃でも運転可能。
※ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする