3J1131-KW FB クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリー 26753775 3J1131-KW FB クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリー 26753775 3J1131-KW FB クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリー 26753775 3J1131-KW FB クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリー 26753775 3J1131-KW FB クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト) 東洋リントフリー 26753775

クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26753775 品番3J1131-KW FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,700
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。
二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。
裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。
ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。
スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェア セット内容ベスト・バッテリー・ファンユニット 厚さ(mm)ファン:38 寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25 質量(kg)バッテリー:0.37 ホワイト サイズFB 胸囲(cm)113〜132 肩幅(cm)43 着丈(cm)55 騒音値(dB)40(低) 最大風量(m3/min)2.7 裾廻り(cm)108〜127
注意
※ジャケットは、ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※製品画像のツナギ服は別売です。
※ベストのみの製品にはバッテリー・ファンユニットは付属しておりません。詳細はセット内容をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする