LBC-50 パワーユニット リューター(日本精密機械工作) 26753818

パワーユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード26753818品番LBC-50
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!

質量(kg)2.4コード長さ(m)1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182定格入力(VA)100
注意
※2つのモーターユニットを同時に使用することはできません。
※ミニエイトM30A以外のモーターは焼損の恐れがございます。ご使用をお控え下さい。
※モーター回転数はハンドピースの許容回転数以下に設定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする