シノ軍手 8ゲージ 薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード26753854 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オリジナルブレンドしたシノ糸(撚りをかけない無撚糸)で編んだ軍手で、空気の層を保ち網目がつまり柔らかく風合いがあります。フィット感、防じん性、厚さ、質感など10ゲージと7ゲージの両方を兼ね備えた8ゲージタイプです。最新の編機により人の手に近い形状で、指先を丸く綺麗に仕上げてフィット感を高め作業効率を高めた商品です。1本編で薄手の商品になりますので、用途によって他商品と使い分けください。

用途※土木建設・建築など屋外作業、埃・木屑が舞うような現場作業、一般作業用として 材質ポリエステル、アクリル、その他 ホワイト サイズフリー(L) 入数(双)12 全長(cm)23 糸本数(本)1 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 色(手首部)イエロー 質量(g/ダース)450 ゲージ8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。※手首の糸の色が多少異なる場合があります、品質は変わりませんのでご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする