243-11 ジャージジャケット 243 KAZEN 26754035 243-11 ジャージジャケット 243 KAZEN 26754035 243-11 ジャージジャケット 243 KAZEN 26754035 243-11 ジャージジャケット 243 KAZEN 26754035

ジャージジャケット 243

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26754035 品番 243-11
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1m2の生地の重さを従来定番素材の260gから210gに軽減して、驚くほどの軽さを実現。ソフトな肌ざわりとぐんぐん伸びるスーパーストレッチ性を備え、さらに紫外線カット、制菌、吸水加工などを施した高機能素材です。ソフトな風合いは洗濯を繰り返しても長くつづきます。
衿の内側には 2 本のラインがデザインされ、顔周りが生き生きとフレッシュに写ります。
ファスナーの引き手はKAZENのイメージカラー、レインボー。
人に当たらないようファスナーが隠れる仕様。
裾はリブ編みではなくアウター風のストレート仕上げ。

グレー×ネイビー サイズS 材質エアワン[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗加工 胸囲(cm)112 着丈(cm)65 裄丈(cm)79 生地スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、制菌加工 色番11 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする