243-11 ジャージジャケット 243 KAZEN 26754053 243-11 ジャージジャケット 243 KAZEN 26754053 243-11 ジャージジャケット 243 KAZEN 26754053 243-11 ジャージジャケット 243 KAZEN 26754053

ジャージジャケット 243

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー×ネイビー サイズL 注文コード26754053 品番243-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

1m2の生地の重さを従来定番素材の260gから210gに軽減して、驚くほどの軽さを実現。ソフトな肌ざわりとぐんぐん伸びるスーパーストレッチ性を備え、さらに紫外線カット、制菌、吸水加工などを施した高機能素材です。ソフトな風合いは洗濯を繰り返しても長くつづきます。
衿の内側には 2 本のラインがデザインされ、顔周りが生き生きとフレッシュに写ります。
ファスナーの引き手はKAZENのイメージカラー、レインボー。
人に当たらないようファスナーが隠れる仕様。
裾はリブ編みではなくアウター風のストレート仕上げ。

グレー×ネイビー サイズL 材質エアワン[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗加工 胸囲(cm)120 着丈(cm)69 裄丈(cm)85 生地スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、制菌加工 色番11 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする