ストレートパンツ 842

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26754184 品番 842-11
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1m2の生地の重さを従来定番素材の260gから210gに軽減して、驚くほどの軽さを実現。ソフトな肌ざわりとぐんぐん伸びるスーパーストレッチ性を備え、さらに紫外線カット、制菌、吸水加工などを施した高機能素材です。ソフトな風合いは洗濯を繰り返しても長くつづきます。
便利なバックポケット付き。
すとんと落ちるキレイなシルエット。

グレー サイズLL 股下(cm)76 材質エアワン[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗加工 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)86 ヒップ(cm)116 生地スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、制菌加工 色番11 ワタリ(cm)37.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする