江戸川物産
江戸川物産の ラップ・消耗品・食品包材
江戸川物産の 食品容器
江戸川物産の 汎用カップ
おかず容器丸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(200mL×10個)
注文コード
26754195
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
お弁当に便利な使い捨て容器です。
用途
行楽のお弁当や食品保存に
材質
PET樹脂
容量(mL)
200
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
44
耐熱温度(℃)
約70
商品タイプ
本体