ブルゾン 238

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード26754288 品番238-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
上下どちらからも開けられる逆開ファスナー仕様。
中の物が落ちにくいポケット口デザイン。

ネイビー サイズM 材質裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 胸囲(cm)115 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番18 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする