KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ジャージパンツ 834
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26754324
品番
834-18
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
右足にサイドポケット付。
色
ネイビー
サイズ
SS
股下(cm)
85(フリー)
材質
裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
92
有効ウエストサイズ(cm)
54〜60
生地
工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
18
性別
男女兼用