KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ジャージパンツ 834
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
注文コード
26754333
品番
834-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
右足にサイドポケット付。
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
85(フリー)
材質
裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
98
有効ウエストサイズ(cm)
61〜67
生地
工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色番
18
性別
男女兼用