オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの ネットスポンジ
モノプレミアムネットスポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26754360
品番
-
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
フィルム状のネットのエッジで汚れかき取ります。スポンジ部分に抗菌加工。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム、ネット/ポリエステル
色
ホワイト
使用温度(℃)
約90以下
寸法(cm)
約8×14×3
適合用途
食器用
繰り返し・詰め替え
対応