画像準備中

ジャージパンツ 834

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26754437 品番 834-19
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

肌に触れる裏側に綿を使用し、柔らかく優しい肌触りを実現しました。高い吸汗・吸湿性に加え、洗濯耐久性も備えたイージーケア素材です。防透性、制電性にも優れます。
右足にサイドポケット付。

グレー サイズ3L 股下(cm)90(フリー) 材質裏綿トリコット[ニット素材]/ポリエステル75%・綿25% 抗菌防臭加工 股上(cm)28 ヒップ(cm)122 有効ウエストサイズ(cm)93〜99 生地工業洗濯可、防菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 色番19 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする