画像準備中

ケアジャケット 241

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ミントグリーン サイズS 注文コード26754498 品番241-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。

ミントグリーン サイズS 材質エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)54 着丈(cm)69 生地制菌加工、吸汗性、ストレッチ 色番32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする