KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ストレートパンツ 829
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26754622
品番
829-11
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
汗をかいてもさらっとした着心地を維持する、イージーケアなジャージ素材。
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
76
材質
エアブリッジ[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% ナイスペック加工
総丈(cm)
104
アズワン品番
61-9891-06
有効ウエストサイズ(cm)
84〜94
生地
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
色番
11
性別
男女兼用